ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ウッドロングビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1袋(20本)
長さ(mm)
110
注文コード
54698508
品番
10175459
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。
用途
中大規模、木造建築物の施工に。
材質
スチール
長さ(mm)
110
線径(Φmm)
8
ねじ長さ(mm)
52
表面処理
クロメート
適合ドライバー
プラス#2
アズワン品番
65-1932-89
頭径(mm)
14.5
注意
※専用ビット(別売り:10175475)が必要です。施工する材料やトルク圧により、ビス折れが発生する可能性があります。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧