ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他タッピングネジ
ウッドロングビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
54698578
品番
10175466
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。
用途
中大規模、木造建築物の施工に。
材質
スチール
長さ(mm)
320
線径(Φmm)
8
ねじ長さ(mm)
80
表面処理
クロメート
適合ドライバー
プラス#2
アズワン品番
65-1932-96
頭径(mm)
14.5
注意
※専用ビット(別売り:10175475)が必要です。施工する材料やトルク圧により、ビス折れが発生する可能性があります。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧