ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他タッピングネジ
プレミア断熱ビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
長さ(mm)
120
注文コード
54698693
品番
00048281
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,632
この商品は
長さ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ドリル形状で木割れを防止します。
線径が太く、せん断強度抜群です。
ノンクロムラスパートは、ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です。
複合の表面処理で防錆性能を強化しました。
用途
外張り断熱工用・たる木止め用ビス
材質
スチール
長さ(mm)
120
線径(Φmm)
6
ねじ長さ(mm)
45
表面処理
クロメート
適合ドライバー
プラス#3
頭径(mm)
12
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧