10175205 プレミア断熱ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698797 10175205 プレミア断熱ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698797 10175205 プレミア断熱ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698797 10175205 プレミア断熱ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698797 10175205 プレミア断熱ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698797 10175205 プレミア断熱ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54698797

プレミア断熱ビス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 長さ(mm)180 注文コード54698797 品番10175205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は長さ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

特殊ドリル形状で木割れを防止します。
線径が太く、せん断強度抜群です。
ノンクロムラスパートは、ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です。
複合の表面処理で防錆性能を強化しました。

用途外張り断熱工用・たる木止め用ビス 材質スチール 長さ(mm)180 線径(Φmm)6 ねじ長さ(mm)65 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#3 頭径(mm)12
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする