10174114 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699217 10174114 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699217 10174114 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699217 10174114 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699217

石膏ボードビス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(276本) 注文コード 54699217 品番 10174114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く)
ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。
仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。

長さ(mm)25 用途壁や天井の石膏ボードに。 材質スチール 線径(Φmm)3.9 ねじ長さ(mm)19 表面処理ラスパート処理 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)8.2
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54699226
2024-04-14
用途:
石膏ボード補修のときに

石膏ボード補修の際にバラビスのほうが便利なので。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1140:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする