10174115 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699226

 

10174115 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699226
10174115 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699226
10174115 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699226
10174115 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699226

石膏ボードビス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(232本)
長さ(mm)28
内容量1袋(232本)注文コード54699226品番10174115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く)
ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。
仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。

用途壁や天井の石膏ボードに。長さ(mm)28材質スチール線径(Φmm)3.9ねじ長さ(mm)22表面処理ラスパート処理適合ドライバープラス#2頭径(mm)8.2
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54699226
2024-04-14
用途: 石膏ボード補修のときに

石膏ボード補修の際にバラビスのほうが便利なので。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1140:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする