ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他タッピングネジ
瓦用パワービス
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
54699339
品番
00045363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
瓦穴にそのまま使用できます。
相手材に無理のこない足割り加工。
材質
ステンレス(SUS-410)
表面処理
ラスパートシルバー
線径(Φmm)
3.8
長さ(mm)
90
頭径(mm)
10
ねじ長さ(mm)
55
用途
瓦屋根専用ビスです。全商品オレフィンパッキン付き。
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧