ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他タッピングネジ
瓦用パワープラスビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
長さ(mm)
65
注文コード
54699689
品番
00049152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
耐風、耐震等強い保持力が必要な箇所や高品質な施工に最適です。瓦穴にそのまま使用できます。
相手材に無理のこない足割り加工。
錆に強いSUSXM7を採用。
用途
板金、金属屋根、平板瓦、和瓦まで使用できる屋根専用ビス。全商品オレフィンパッキン付き。
材質
ステンレス(SUS-XM7)
長さ(mm)
65
線径(Φmm)
4.0
ねじ長さ(mm)
50
表面処理
パシペート
頭径(mm)
11
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧