ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
笠木防浮ビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
54699996
品番
00049160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,572
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
釘施工での瓦の割れを解消。
1サイズで全て対応の万能ビス。
ねじ切れ・破断に強い。
用途
コロニアル、カラーベストの笠木の浮きを解消する専用ビスです。
大棟、隅棟、桁方向、流れ方向すべてに対応できます!
材質
ステンレス(SUS-410)
長さ(mm)
75
線径(Φmm)
4.5
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
スーパーパシペート
適合ドライバー
プラス#2
頭径(mm)
8
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。