10174303 軽天ビス ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700109 10174303 軽天ビス ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700109 10174303 軽天ビス ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700109 10174303 軽天ビス ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700109

軽天ビス ラッパ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(148本) 注文コード 54700109 品番 10174303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。
壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。
ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。

長さ(mm)32 材質スチール 用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 線径(Φmm)3.5 表面処理ユニクロ 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)8
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54700127
2020-11-12
用途:
石膏ボードへの固定

薄肉の金属板への食い込みも良く使い勝手の良い部品でした。

対象商品:
70326393
2018-08-25
用途:
LED器具付け

個人事業主にて、1000本入りは多いので、この数量で十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3278:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする