ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
軽天ビス ラッパ カラー頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(500本)
長さ(mm)
32
注文コード
54700163
品番
00041985
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。
壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。
ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途
建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
長さ(mm)
32
材質
スチール
線径(Φmm)
3.5
表面処理
ユニクロ・塗装
適合ドライバー
プラス#2
アズワン品番
64-8318-25
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧