10174334 軽天ビス フレキ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700748 10174334 軽天ビス フレキ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700748 10174334 軽天ビス フレキ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700748 10174334 軽天ビス フレキ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700748 10174334 軽天ビス フレキ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700748

軽天ビス フレキ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(43本) 注文コード 54700748 品番 10174334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。
壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。
頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。

用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 長さ(mm)41 線径(Φmm)3.5 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)7
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
719:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする