00045243 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700775 00045243 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700775 00045243 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700775 00045243 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700775 00045243 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54700775

軸細コーススレッド

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 54700775 品番 00045243
参考基準価格(税別)¥1,654 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!
長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。

材質スチール 表面処理クロメート 線径(Φmm)3.3 長さ(mm)25 頭径(mm)6 ねじ長さ(mm)16 適合ドライバープラス#2 用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
住宅 各所の修繕に
建設業・工事業

サイズが豊富で、普段あまり使わないサイズの物を小袋で購入できるのが良い。
ビスの効きが良く信頼できる。

対象商品:
54700775
2025-11-19
用途:
木工
その他業種

木工で使用しています。
ベニア版にも使っていますが、食い込みが良い感じで、ねじ込めます。頭部が薄めで気に入っています。

2025-12-16
用途:
木製クラフト製作
その他業種

仮止め用に使用していますが細い為、接着剤固着後に抜いても跡が目立ちませんのでリピ買いです。

2025-11-01
用途:
木工
製造業

普通に使用しています。
50本だと袋入りなので開封後の管理が少し面倒。
チャック式の袋になると便利かもしれません。

対象商品:
54701046
2024-07-21
用途:
日用大工で使用
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょっとした椅子や机の補修、木工細工で使用。木材が割れにくく確実に止まるため釘よりもコーススレッドのほうを多用しています。価格が安価なのも◎

対象商品:
54701116
2024-05-22
用途:
DIY
その他業種

2×4材を使いDIYをする際に使用しました。木材が割れることなくしっかり入り満足です。

2024-11-16
用途:
DIY
不動産業

2×4でのDIYには全く不都合はありませんでした、途中で足らなくなりホームセンターで違う種類を購入しましたが、失敗しました。

対象商品:
54700933
2022-01-21
用途:
内装DIY
サービス業

2×4材で木割れも起きずスムーズに作業できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3343:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする