00045214 コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54701326 00045214 コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54701326 00045214 コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54701326 00045214 コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54701326

コーススレッド ラッパ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1400本) 注文コード 54701326 品番 00045214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。
ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。

材質スチール 表面処理ユニクロ 線径(Φmm)3.8 長さ(mm)41 頭径(mm)8.2 ねじ長さ(mm)35 適合ドライバープラス#2 用途木工用
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-29
用途:
石こうボードの固定
卸売・小売業

低価格でコストパフォーマンスが良く、普通に使用できています。
業者ではない為、小ロットでお手頃価格だったので選びました。

対象商品:
54701615
2021-05-22
用途:
趣味のDIY用に
運輸・通信業

負もなく可もなく普通に使えてます。良く使うサイズは箱買いに限ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする