49780 コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54701728 49780 コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54701728 49780 コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54701728

コーススレッド フレキ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70本) 注文コード 54701728 品番 49780
参考基準価格(税別)¥2,318 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。

ねじの呼び5.1 長さ(mm)150 ねじ長さ(mm)75 頭径(mm)9 種別半ねじ パッケージ小箱 用途木工用 材質スチール 線径(Φmm)5.1 表面処理ユニクロ 適合ドライバープラス#2
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-24
用途:
組立
株式会社イトウ 様 (製造業)

コーススレッドのネジの呼びとして、M3.8やM4.2との表記がありますが、メートルネジではないので、正しく3.8、4.2とすべきです。
メーカーのカタログなどにもMがついた表記はありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

指摘されました商品について、修正させていただきました。ありがとうございました。

対象商品:
54701789
2023-07-27
用途:
DIY用
その他業種

普段はホームセンターで購入していますが今回はたまたま行く時間が無くてこちらで購入しました。
標準のネジです

対象商品:
54701789
2023-04-26
用途:
取付版の取付に使用
株式会社西日本サポートセンター 様 (運輸・通信業)

インパクトドライバーにて取付版へのビス止めが大変スムースに出来る。

対象商品:
17436448
2023-04-13
用途:
床下地材固定に
電気・ガス・熱供給・水道業

洗面台やキッチンをリフォームで取り換える際、外したら床が無かったって時や床下への進入経路をつくる際に木工事をする際に使います。

対象商品:
54701816
2022-07-31
用途:
エアコン取付
TwoBee 様

エアコンの設置に使いました。長さもあり根元までネジ山があるので、するのに壁に直付けするのにちょうど良かったです。隠れる場所にはもってこいです。

対象商品:
54701834
2022-06-17
用途:
日曜大工につかいました
合資会社 雪風 様 (卸売・小売業)

迅速な配送で助かりました。
不も無く可も無く普通の釘です。

対象商品:
17436414
2020-05-18
用途:
木工作業
その他業種

消耗品ですので、価格には満足しています。
サイズ違いも探さなくては!

対象商品:
17436457
2020-03-09
用途:
木材修理時
製造業

根元までスクリュウがあるので、差し込みやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3954:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする