曜日別特売
10174105 ステンレス コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702209

 

10174105 ステンレス コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702209
10174105 ステンレス コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702209
10174105 ステンレス コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702209

ステンレス コーススレッド フレキ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(48本)
1袋(48本)
1パック(80本)
1箱(120本)
1袋(96本)
1袋(80本)
1袋(74本)
1袋(66本)
1袋(62本)
1袋(53本)
1袋(39本)
1袋(32本)
1袋(20本)
1袋(18本)
1袋(11本)
1パック(170本)
1パック(150本)
1パック(130本)
1パック(120本)
1パック(110本)
1パック(100本)
1パック(90本)
1パック(60本)
1パック(50本)
1パック(30本)
1箱(250本)
1箱(220本)
1箱(200本)
1箱(170本)
1箱(160本)
1箱(140本)
1箱(130本)
1箱(100本)
1箱(90本)
1箱(60本)
1箱(40本)
長さ(mm)57
内容量1袋(48本)注文コード54702209品番10174105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。

用途木工用長さ(mm)57線径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)45頭径(mm)7.7材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 水稲 水回り U字溝
小野田商会自動車・二輪車・自転車関連業

水回りに使用するため、錆に強いので、助かり長持ちして
満足です

対象商品 : 54702157
2023-05-24
用途: 水栓設置時、RMモールを住宅外壁に取り付けるために使用
株式会社 ワールド・クラス卸売・小売業

丈夫で安心感があります。特に問題なく使用できました。

対象商品 : 54702123
2021-10-11
用途: 破風板の交換作業のため

ログハウスの破風板の交換のため購入しました。建ててから29年も経ち、北側の破風板は湿気もひどく痛みが激しかった。破風板を止めてある釘やねじがステンレス製でなかったので錆びていて途中で折れるのか心配でしたが何とか抜く事が出来ました。今回は錆びにくいステンレス製を使い、次の作業をするときに心配しなくて済みそうです。非常に役に立ちました。

対象商品 : 70326287
2018-05-13
用途: 床下補修

床下材の交換作業の為に購入致しました
食い込みが良く作業効率が上がりました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする