00049724 ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702306 00049724 ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702306 00049724 ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702306

ステンレス コーススレッド ラッパ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(380本) 注文コード 54702306 品番 00049724
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。
ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。

材質ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 線径(Φmm)4.2 長さ(mm)41 頭径(mm)8.2 ねじ長さ(mm)35 適合ドライバープラス#2 用途木工用
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54702349
2021-08-31
用途:
屋根工事 下地止め
有限会社遠藤板金工業 様 (建設業・工事業)

使い勝手がよくステンなのでビスが長持ちする特徴がありステンレス選びました買いに行くより手間が省けて大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4091:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする