10176816 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702568 10176816 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702568 10176816 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702568 10176816 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702568 10176816 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702568

木工用造作ビス おさえ上手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(90本) 長さ(mm)32 注文コード54702568 品番10176816
参考基準価格(税別)¥798 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は長さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。

- 表面処理ユニクロ 長さ(mm)32 頭径(mm)10.5 用途木工用 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。
※本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54702577
2024-05-01
用途:
SPF同士の接合、同社補強金具の取付時
サービス業

「おさえ上手」はその名の通り、頭の直径が大きく設計されており、ワッシャーを使わなくても材料をしっかりと固定できる点が非常に優れています。通常の皿頭ネジと比較しても、このビスは締め付ける前に位置の微調整が可能で、作業の正確性を向上させます。また、頭が黒く塗装されたタイプも用意されており、デザイン性を重視する用途にも最適です。全体的に、高い固定力と美観を兼ね備えたビスで、多様な木工プロジェクトに推薦できる製品です。

対象商品:
54702577
2021-09-22
用途:
アングルの押さえ
製造業

写真で黒かなと思ったのですが普通のシルバーのビスでしたので黒のスプレーをして使いました。
特に問題なく使いやすかったです。

対象商品:
54702559
2021-08-16
用途:
配管モール取り付け
建設業・工事業

頭が薄く大きいので、配管モールを固定するのに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3473:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする