10176638 足割れ コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702909 10176638 足割れ コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702909 10176638 足割れ コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54702909

足割れ コーススレッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(140本) 注文コード54702909 品番10176638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥726
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

足割れ加工でくいつき抜群!
先端の足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減。
ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。

用途木工用 材質スチール 長さ(mm)38 線径(Φmm)3.8 ねじ長さ(mm)32 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)8.2
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする