00049679 『強硬突破!』ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54703505 00049679 『強硬突破!』ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54703505 00049679 『強硬突破!』ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54703505 00049679 『強硬突破!』ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54703505 00049679 『強硬突破!』ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54703505

『強硬突破!』ビス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(70本) 注文コード54703505 品番00049679
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割れ加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい。

用途集成材などの堅い木に 材質スチール 長さ(mm)120 線径(Φmm)4.5 ねじ長さ(mm)60 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2 アズワン品番65-1926-49 頭径(mm)10
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17436667
2020-05-24
用途:
2×4材、合板の止め
その他業種

Diyで階段や床板貼り作業等に使用。女性でもインパクトドライバーとこのスクリュー釘で打つと楽にできます。仮穴作業不要なので時間の短縮ができ満足です。木材に打ち込みやすく加工されているので一般の長さ75mmと比較したところ違いが明らかなのを実感しています。作業しやすく気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1078:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする