ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 皿タッピンねじ
ノンクロムラスパート コンパネビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(720本)
注文コード
54703514
品番
00039834
参考基準価格(税別)
¥2,314
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。
フレキ6枚刃の効果で頭浮き解消。
環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
長さ(mm)
25
用途
コンパネ・合板などに。
材質
スチール
線径(Φmm)
3.8
ねじ長さ(mm)
17
表面処理
ノンクロムラスパート
適合ドライバー
プラス#2
アズワン品番
65-1925-31
頭径(mm)
7.5
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧