壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54703959 品番TKS05314J
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁 規格JIS規格 ホース長さ(m)(引出)478 取付穴径(Φmm)PJ1/2 取付け方法壁付 吐水口長さ(mm)187 商品タイプ壁付
関連資料:分解図(TKS05314J)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54703959
2021-01-31
用途:
リフォーム用
建設業・工事業

スッキリしたデザインでレバーハンドルも操作性が軽く使いやすそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする