TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54703986
品番
TBY01404J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
芯間距離C(mm)
150
適合場所
浴室
使用地区
一般地
仕様
サーモスタット(SMAサーモユニット)、メタルレバーハンドル、断熱脚カバー、コンフォートウェーブシャワー[めっき](節水35%)、ホース(シルバー)、シャワーハンガー[めっき](角度調節付)
使用温度範囲(℃)
環境:1〜40、最高給湯:85
規格
JIS規格
主な用途
一般住宅用
適合流体
水道水
グリーン購入法
適合
給水圧力(MPa)
0.05(流動時)〜0.75(静止時)
商品タイプ
壁付タイプ
関連資料:
分解図(TBY01404J)