※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個接続口径1/8定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)3.2注文コード54704109品番JSX22-CN301R-1GS-D
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品は接続口径・定格電圧・オリフィス径など6696種類から選べます他の種類を見る ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能