※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSX22-CN301R-1DS 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN〜) SMC 54704170 JSX22-CN301R-1DS 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN〜) SMC 54704170

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN〜)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/8 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)3.2 注文コード54704170 品番JSX22-CN301R-1DS
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は接続口径・定格電圧・オリフィス径など6696種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能

用途使用流体:水・空気 接続口径1/8 サイズ20 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 材質(シール)NBR 定格電圧(V)AC100 ねじの種類Rc ブラケットなし オリフィス径(Φmm)3.2 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)黄銅 弁形式N.O. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体水・空気 RoHS指令(10物質対応)対応 禁油オプションなし
関連資料:カタログ(14.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする