HANIL PRECISION
HANIL PRECISIONの ガススプリング
HANIL PRECISIONの ガススプリング本体
ガススプリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54704196
品番
TGSFK246-50-196
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
フリーピストンタイプで取付姿勢自由
ストローク(mm)
50
最小長(mm)
196
最大長(mm)
246
ガス反力(N)
(Lmax)196、(Lmin)259
外径(Φmm)
22
取付穴径(Φmm)
10
ロッド径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応