曜日別特売
JSX22-CN301R-1DN-B 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~) SMC 54704258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSX22-CN301R-1DN-B 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~) SMC 54704258
JSX22-CN301R-1DN-B 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~) SMC 54704258

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/8定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)3.2注文コード54704258品番JSX22-CN301R-1DN-B
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能

用途使用流体:水・空気接続口径1/8サイズ20リード線取出方法DINコネクタなし(サージ電圧保護回路付)材質(シール)NBR定格電圧(V)AC100ねじの種類Rcブラケットブラケット付(SUS)オリフィス径(Φmm)3.2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応禁油オプションなし
関連資料:カタログ(14.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする