水平調整ブロック

水平調整ブロック - ニューストロング販売水平調整ブロック - ニューストロング販売

ワークの取付調整に最適工具、あらゆる面相に合うボールスイベル付きです。

用途
操作が簡単。
耐荷重が強力。
90°範囲、角度は自在。
回転範囲は360°。
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプストローク(mm)
6
グリーン購入法
適合
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04684667APB-125837-8038S45C8053125
¥33,552
¥28,980
¥31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
04686706APB-85837-8039材質:S45C、仕上:黒染503982
¥29,412
¥24,980
¥27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする