曜日別特売

アジャスタブルアングルプレート カクダス君

アジャスタブルアングルプレート カクダス君 - ニューストロング販売アジャスタブルアングルプレート カクダス君 - ニューストロング販売アジャスタブルアングルプレート カクダス君 - ニューストロング販売アジャスタブルアングルプレート カクダス君 - ニューストロング販売アジャスタブルアングルプレート カクダス君 - ニューストロング販売

今お使いのバイスで、簡単に角度出しができます。

付属品
六角棒レンチ
材質
SK材
アングル(°)
30~0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※並列使用不可です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04694510AP-46703-04414632102
¥60,500
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
04699900AP-30703-04403032102
¥43,267
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
04701449AP-25703-0439252475
¥36,300
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする