V形パット

V形パット - ニューストロング販売V形パット - ニューストロング販売V形パット - ニューストロング販売

ブッシングタイプのプレート類の取り付けも出来ます。

用途
丸物ワークの位置決め、角物ワークもV角90度を利用して位置決め作業に。
材質
材質:S45C、HRC45°
幅(mm)
85
厚さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※加工物は気をつけて当てて下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04688901VP-6516118-186785
¥37,268
¥31,980
¥35,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
04690486VP-7516118-036695
¥32,407
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
04691010VP-7512118-036795
¥37,268
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする