ガススプリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54704424 品番 TGSFK526-150-392
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

フリーピストンタイプで取付姿勢自由

ストローク(mm)105 最小長(mm)376 最大長(mm)526 ガス反力(N)(Lmax)392、(Lmin)533 外径(Φmm)22 取付穴径(Φmm)10 ロッド径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする