土牛
土牛の メガネ・ゴーグル・防災面
土牛の 安全メガネ
土牛の 2眼型 メガネ
セーフティーグラス SG-01BY
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54704634
品番
2946
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内側フレームクッションが取り外し可能。
紫外線99.9%カット!
仕様
キズ防止加工、曇り止め処理
形状
二眼型
質量(g)
約40
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラックイエロー
材質(レンズ)
ポリカーボネート