土牛
土牛の ソケット/ソケットレンチ
土牛の 電動ドリル用
土牛の 電動ドリル用ソケット
防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54704677
品番
2934
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。
ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
全長(mm)
約95
仕様
SA-152
寸法(mm)
(シャッター軸)約15.2
質量(g)
約160
適合メーカー
三和シャッター(シャッター軸太)
用途
防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
注意
※シャッター軸は、汎用サイズを基準にしています。ご確認の上、ご購入下さい。