旋削用チップ CNMG

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 54704729 品番 CNMG120404-MBG-MTR3020
販売価格(税込) ¥4,948 定期注文特価(税込)3,958
販売価格(税別)
4,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
3,598 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。

種別ネガ 材質MTR3020 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜0.15 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 適合被削材種P鋼:P15〜P30 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面MBG 用途中切削用
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※商品の表面色に変更あり、今後順次、色変更がございますが、商品の仕様、機能、品質には変更はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする