PPクイックパワー 硬化促進剤入りプライマー20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20mL) 注文コード54704817 品番PP-1HM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PG-400UV-WLPPクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用プライマーです。
PP-3UVの接着剤を塗布する前に使用する事によりPPなどのへの接着が可能になるほか、接着剤の硬化速度を速めます。

用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど 付属品刷毛付 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※開封後は冷暗所にて保管お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする