ミニクラ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 54705018 品番 H-1021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1〜Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。

タイプ自在 質量(kg)0.115 適合パイプ径(Φmm)Φ19.1×Φ25.4/22.2 用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
注意
※足場使用認定を受けていない簡易クランプです。人が乗って作業する場所には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54705088
2025-03-08
用途:
ぶどう畑の棚組み
農・林・水産業

ドライバーで締め込めるのは大変良いです。ただボルトのサイズを同じならもっと良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする