軽量型 巻取り式ランヤード シングル(タイプ1) ショックアブソーバ付きDBI-サラ Nano-Lok Light 3101739

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54705395 品番3101739
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現
巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております
落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます
カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します
アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(g)740 アズワン品番64-8946-63 最大使用質量(kg)128 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5(最大伸長時)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54705395
2022-03-18
用途:
高所作業時
卸売・小売業

高所作業時 安全帯につけて使用してます。完璧、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする