軽量型 巻取り式ランヤード ツイン(タイプ1) ショックアブソーバ付き DBI-サラ Nano-Lok Light 3101740

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54705404 品番3101740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現
巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております
落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます
カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します
アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(g)1400 アズワン品番64-8946-64 最大使用質量(kg)128 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプツイン ランヤード(長さ)(m)1.5(最大伸長時)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする