ベッセル
ベッセルの 静電気対策用品
ベッセルの 除電器(静電気除去装置)
ベッセルの 除電器(静電気除去装置)オプション
接続ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
2.5
注文コード
54705596
品番
GP-EC2.5
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SJシリーズ用接続ケーブル。
適合機種
SJシリーズ
質量(g)
156
ケーブル長(m)
2.5
本体寸法(mm)
2623×20×20
適合プラグ
SL、SH、SH-G3、SH-SP2
アズワン品番
64-4654-30