ベッセル
ベッセルの 静電気対策用品
ベッセルの 除電器(静電気除去装置)
ベッセルの 除電器(静電気除去装置)オプション
接続ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
2.5
注文コード
54705605
品番
SL-EC2.5
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SJシリーズ用接続ケーブル。
適合機種
SJシリーズ
質量(g)
202
ケーブル長(m)
2.5
本体寸法(mm)
2590×17×17
適合プラグ
SL、SH、SH-G3、SH-SP2