ベッセル
ベッセルの 静電気対策用品
ベッセルの 除電器(静電気除去装置)
ベッセルの 除電器(静電気除去装置)オプション
接続ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
5
注文コード
54705727
品番
GP-EC5
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SJシリーズ用接続ケーブル。
適合機種
SJシリーズ
質量(g)
295
ケーブル長(m)
5
本体寸法(mm)
5123×20×20
適合プラグ
GP-1
アズワン品番
64-4654-31