ロックアウト用パドロック(ツル径6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54705937 品番 410REDLJA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。
腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。
「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。
施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ロックアウトとして 幅(mm)38 高さ(mm)44 つる径(Φmm)6 材質(ツル)メッキ鋼 ラベル日本語 ツル長(mm)38
注意
※付属しているラベルは日本語です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする