EPS EPS RECORD エルゴパワーレバー 11s

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54706463 品番264920001
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

カンパニョーロ RECORD EPS エルゴパワー 11S ブレーキレバー
ワンレバー ワンアクション:エルゴパワーのそれぞれのレバーは異なる機能を持っています。
どんなコンディション(気温の低い冬、グローブを装着した時、悪路を走行する時など)でも適切な操作ができ、ミスシフトのリスクを減らすことができます。
100%ウォータープルーフ:IP67スタンダードに従い、どんな天候コンディションでも動作するように製造されています。
スイッチモードボタン:モードボタンを押すと、バッテリーの充電状況を確認することができます。また、レースの最中に前後ディレイラーを微調整したり、ゼロポジションにセットすることもできます。
Eエルゴノミー:レバー3の位置が低くなり、どんなライディングポジションでも正確な変速が可能になりました。
マルチドームテック:ラボで考案された5ドームテクノロジーによってレバーを押し込む力とレバーから返ってくる力のバランスが取られています。これで前後ディレイラーを誤って動作させるリスクは少なくなります。

仕様
キャリパー/Dmブレーキ用ブレーキ用、コンポジットボディ&レバー、ウルトラシフトジオメトリー、エルゴノミックブレーキレバー、近くなったブレーキレバー、ブレーキレバーにあるキャリパー解放ボタン、
大きい手用のインサート、ヴァリクッションシリコンフード、フロントディレイラーの微調整が可能、多段変速、モードボタン
適合11S 質量(g)266

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする