EPS EPS RECORD フロントメカ 11s(直付)(15〜)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54706479 品番305120001
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

カンパニョーロ RECORD EPS 直付 11S フロントディレイラー
独自設計のアルミ製インナーセミケージ:「インプルーブド・シフティング・プロジェクトの一環として、2014シーズンからプロチームで使用。力が掛かった状態でアップシフトしても正確で静粛な変速を約束します。
モノシリックカーボンパウダーテクノポリマー製のローアンドアッパーボディ:最新のカーボン生産技術から生まれた軽量で高剛性、耐久性に優れたユニットが採用されています。
ポジションセンサー:マグネチックホールセンサーレゾルバを採用し、リアディレイラーはチェーンをスプロケット上の最適なポジションまで移動させます。
ハイトルクで高い駆動比率を持つモーター:世界最高の電気モーターを採用し、力が掛かった状態でも効果的な変速を行い、時を経ても正確で素早いパフォーマンスは変わりません。

仕様キャパシティ:16T、アルミ製ケージ、アンチフリクション処理、テクノポリマー&カーボン製ボディ、高トルクレシオモーター、ポジションセンサー 材質テクノポリマー&カーボン製ボディ 歯数最大:55T、最小:34T 質量(g)133 ブラケット直付け 対応ダブルクランクセット対応 防水仕様IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする