Campagnolo(カンパニョーロ)
Campagnolo(カンパニョーロ)の 自転車ブレーキ関連
Campagnolo(カンパニョーロ)の ブレーキレバー/シフトレバー
Campagnolo(カンパニョーロ)の シフトレバー
POTENZA エルゴパワー DB 右のみ フロント+キャリパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54706725
品番
344350001
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ディスクブレーキ用エルゴパワーとキャリパーです。
付属品
マウント取付ねじ付属
仕様
ローター160mm用(別売)
質量(g)
エルゴパワー:252、キャリパー115
左右区別
右前用