Campagnolo(カンパニョーロ)
Campagnolo(カンパニョーロ)の タイヤ・ホイール関連
Campagnolo(カンパニョーロ)の 自転車用ホイール
WHEEL BORA WTO 45 2WAY(F+R)シマノ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
54708204
品番
361440002
参考基準価格(税別)
¥405,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
BORA WTO 45 2WF
仕様
ダークラベル、リム:2-WAY FIT、ベアリングシステム:USB、フリーボディ:シマノ(9/10/11S)
リム幅(mm)
45
リムh(mm)
26.5(C19)