WHEEL BORA WTO 60 2WAY(F+R)シマノ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 材質リム:フルカーボン、スポーク:ステンレス、ハブ:アルミボディ、アルミオーバーサイズフランジ 注文コード54708274 品番360030001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥405,000
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

エアロ・ホイールの新しいスタンダードを完璧なものにするためにハブとスポークが再設計され、ひとつの完全なエアロ・ユニットが完成
BORAは1998年の登場以来、レースに勝利するパフォーマンスと信頼性の限界を常に押し進めてきました。その長く栄光に満ちた歴史を通じて進化を続け、単にレースに勝利するだけでなく、自転車体験を向上させ、ロードレース・ホイールのスタンダードを引き上げる、新しいテクノロジーとソリューションを提供してきました。
ウィンド・トンネル・オプティマイズドを意味するこの新しい名前は、それから想起させるホイールの性格をよく表しています。抵抗を減らし打ち勝つという点で、可能な限り最高性能のホイールを作り出すことに専心するカンパニョーロ エンジニア・チームのすべてが組み込まれています。エンジニアたちは、ラボで費やす時間と同じくらい多くの時間を風洞実験に費やしました。WTO と名付けられた新しいボーラは、今までのボーラが持つパフォーマンスに関する大切な特徴を維持しながら、新しいエアロダイナミック・スタンダードを体現する独自のデザインを身に着けたのです。
リムは優れたホイールを構成するひとつの要素に過ぎませんが、最も重要な構成部品です。それ故に、開発に際しては非常に多くの時間が費やされました。ボーラWTOのリムは単なるエアロ形状ではなく、オールマイティーなエアロダイナミック・デザインが施されています。アルミ製のハブはリムと同じ前提に基づいて考案され、様々な状況で優れたエアロダイナミクスを発揮します。風は変わろうとしています。最高のレーシング・ソリューションの名前は、ボーラWTO です。

材質リム:フルカーボン、スポーク:ステンレス、ハブ:アルミボディ、アルミオーバーサイズフランジ 前後区分前輪・後輪セット 仕様クリンチャー(2-Way Fit)、USBセラミック・ボールベアリング 質量(g)1550(フロント:670、リア:880) スポーク数フロント18本、リア21本-G3パターン リムh(mm)60(C19)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする