WHEEL SCIROCCO DB (F+R)センター(スルー)シマノ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード54708353 品番353790001
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

快適なC19プロファイルはエンデュランスの世界でも素晴らしい走りをすることでしょう。
エアロダイナミクス、高速走行時の安定性、正確な操作性について語るとき、ミドルプロファイルリムに属する33mmは最初に触れるべきホイールになります。
シロッコディスクブレーキには、ストレートヘッドスポーク、2ウェイフィットレディプロファイルといった洗練されたソリューションが詰め込まれすぐにでもレースに投入できる剛健で正確なアルミホイールです。
エアロダイナミックなアドバンテージと走行しやすい安定性を併せ持ち、信頼できる唯一のホイールとしても、またパーフェクトなトレーニングパートナーとしても最高のホイールです。
レース用エアロバイクに最適でトライアスロンでも登りで結果出したいロードレーサーでもそのニーズにしっかりと答えることができます。
ひと漕ぎごとにパフォーマンスが強化され、ひとつのカーブを曲がる毎に正確な走りを約束します。

仕様ディスクブレーキ用ホイール、スルーアクスル用、ローター取付規格:AFS、リム:2-WAY FIT READY(チューブレスレディ)、フリーボディ:シマノ(9/10/11S) 質量(g)1739 リム幅(mm)23.5 スポーク数F:21本、R:21本 リムh(mm)33(C19)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする