WHEEL ZONDA C17 WO (F+R) カンパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード54708493 品番329160001
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

カンパニョーロ ZONDA C17 前後セット
ゾンダはカンパニョーロ・ホイールの中でも非常に重要なモデルです。最も信頼できるホイールの一つとして全身全霊で勝利を重ね、そこにはパフォーマンスへの妥協は一切ありません。
多くのライダーの信頼を集め、常にベストセラー・ホイールの一つとして存在してきました。ライバルを超えたパフォーマンスと、誰もがうらやむ信頼性を兼ね備え、今も多くのトップ・プロ選手がトレーニングで使用しています。

材質スポーク:ステンレス 、ハブ:アルミボディ 仕様リム:クリンチャー、アルミ製トリプル切削、C17、スポーク:ステンレス ストレートプル エアロ、フロント/16本ラジアル、リア/G3パターン 左7本、右14本、アルミニップル、ハブ:MEGA G3フランジ、カップ&コーン式ベアリング、対応スピード:カンパ 10/11s 質量(g)1596 タイヤ幅(mm)指定:25〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする