WHEEL ZONDA C17 WO (F+R) シマノ9/10/11s

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード54708509 品番329170001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

カンパニョーロ ZONDA C17 前後セット
ゾンダはカンパニョーロ・ホイールの中でも非常に重要なモデルです。最も信頼できるホイールの一つとして全身全霊で勝利を重ね、そこにはパフォーマンスへの妥協は一切ありません。
多くのライダーの信頼を集め、常にベストセラー・ホイールの一つとして存在してきました。ライバルを超えたパフォーマンスと、誰もがうらやむ信頼性を兼ね備え、今も多くのトップ・プロ選手がトレーニングで使用しています。

材質スポーク:ステンレス 、ハブ:アルミボディ 仕様リム:クリンチャー、アルミ製トリプル切削、C17、スポーク:ステンレス ストレートプル エアロ、フロント/16本ラジアル、リア/G3パターン 左7本、右14本、アルミニップル、ハブ:MEGA G3フランジ、カップ&コーン式ベアリング、プラズマ電解酸化処理フリーボディー、対応スピード:シマノ 10/11s 質量(g)1596 タイヤ幅(mm)指定:25〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする